SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B50F
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21016599
CQ2B50F-20DCMZ
CADデータダウンロード
-
20
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥
12,930
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21016608
CQ2B50F-35DMZ
CADデータダウンロード
-
35
(M) ロッド先端おねじ
¥
12,930
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21016617
CQ2B50F-75DZ-L
CADデータダウンロード
標準ストローク
75
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥
15,130
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください