SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B50TFR
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
材質(パッキン)
(R) NBR(ニトリルゴム)
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21016705
CQ2B50TFR-10DZ
CADデータダウンロード
10
¥
13,750
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21016714
CQ2B50TFR-25DZ
CADデータダウンロード
25
¥
14,580
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください