SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B63TF
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21017536
CQ2B63TF-100DMZ-XC8
CADデータダウンロード
100
(M) ロッド先端おねじ
¥
33,770
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21017545
CQ2B63TF-15DZ-XC9
CADデータダウンロード
15
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥
17,660
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21017554
CQ2B63TF-30DFZ
CADデータダウンロード
30
(F) ヘッド側インロー付
¥
14,250
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください