曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B80R

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2B80R - SMC
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
材質(パッキン)
(R) NBR(ニトリルゴム)
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21018078CQ2B80R-15DMZ15
¥24,090
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
21018087CQ2B80R-60DMZ60
¥28,990
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
21018096CQ2B80R-7DMZ-XC67
¥29,100
¥26,980
¥29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
21018105CQ2B80R-75DMZ-XC675
¥34,430
¥32,980
¥36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする