SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2DS50
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21018279
CQ2DS50-15DCMZ
CADデータダウンロード
15
(-) 標準・(M) ロッド先端おねじ
¥
13,260
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21018288
CQ2DS50-25DCMZ-XC6
CADデータダウンロード
25
(-) 標準・(M) ロッド先端おねじ
¥
17,380
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21018297
CQ2DS50-5DCZ
CADデータダウンロード
5
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥
12,650
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください