SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2D40F
タイプ
(-) 空気圧タイプ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21019356
CQ2D40F-10DCZ
CADデータダウンロード
10
(C) ラバークッション付
¥
10,890
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21019365
CQ2D40F-35DCMZ
CADデータダウンロード
35
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥
13,260
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21019374
CQ2D40F-40DMZ-W
CADデータダウンロード
40
(M) ロッド先端おねじ
¥
13,750
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21019383
CQ2D40F-5DMZ
CADデータダウンロード
5
(M) ロッド先端おねじ
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください