曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2D40TN

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2D40TN - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21019399CQ2D40TN-150DCZ150(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥15,350
¥14,980
¥16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
21019408CQ2D40TN-20DMZ-W20(M) ロッド先端おねじ
¥12,100
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
21019417CQ2D40TN-30DMZ30(M) ロッド先端おねじ
¥10,890
¥9,898
¥10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
21019426CQ2D40TN-30DMZ-V30(M) ロッド先端おねじ
¥12,210
¥11,980
¥13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする