SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2D63R
ストローク(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
ポートねじの種類
(-) Rc
材質(パッキン)
(R) NBR(ニトリルゴム)
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
チューブ内径(Φmm)
63
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21019943
CQ2D63R-30DZ
CADデータダウンロード
63
30
¥
20,190
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください