SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC12
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21021316
CQ2LC12-10D
CADデータダウンロード
10
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥
4,180
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21021325
CQ2LC12-15D
CADデータダウンロード
15
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥
4,950
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21021334
CQ2LC12-20DM
CADデータダウンロード
20
(M) ロッド先端おねじ
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21021343
CQ2LC12-5DM
CADデータダウンロード
5
(M) ロッド先端おねじ
¥
3,960
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください