SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC16
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21021359
CQ2LC16-20D
CADデータダウンロード
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥
6,000
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21021368
CQ2LC16-30DCM
CADデータダウンロード
(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
¥
7,370
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21021377
CQ2LC16-30DM
CADデータダウンロード
(M) ロッド先端おねじ
¥
6,490
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください