SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC25
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動片ロッド
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21021465
CQ2LC25-15D-XB6
CADデータダウンロード
15
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥
7,650
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21021474
CQ2LC25-20D-XB6
CADデータダウンロード
20
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥
7,870
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21021483
CQ2LC25-30DM
CADデータダウンロード
30
(M) ロッド先端おねじ
¥
7,540
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
21021499
CQ2LC25-40DM
CADデータダウンロード
40
(M) ロッド先端おねじ
¥
8,200
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21021508
CQ2LC25-40DM-XB6
CADデータダウンロード
40
(M) ロッド先端おねじ
¥
9,460
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください