薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC63

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CQ2LC63 - SMC
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21022269CQ2LC63-100DZ100(-) 標準(ロッド先端めねじ)
22,880
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
21022278CQ2LC63-100DZ-D100(-) 標準(ロッド先端めねじ)
26,020
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
21022287CQ2LC63-125DCMZ125(M) ロッド先端おねじ
25,080
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21022296CQ2LC63-15DZ15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
15,180
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
21022305CQ2LC63-200DCZ200(-) 標準(ロッド先端めねじ)
25,250
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21022314CQ2LC63-25DMZ25(M) ロッド先端おねじ
16,340
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
21022323CQ2LC63-25DZ25(-) 標準(ロッド先端めねじ)
15,840
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
21022339CQ2LC63-25DZ-E25(-) 標準(ロッド先端めねじ)
18,980
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
21022348CQ2LC63-35DCMZ-V35(CM) ラバークッション付、ロッド先端おねじ
20,190
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
21022357CQ2LC63-35DCZ35(C) ラバークッション付
18,150
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
21022366CQ2LC63-50DZ50(-) 標準(ロッド先端めねじ)
17,600
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21022375CQ2LC63-60DZ-XB1060(-) 標準(ロッド先端めねじ)
21,180
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
21022384CQ2LC63-75DZ75(-) 標準(ロッド先端めねじ)
21,180
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21022393CQ2LC63-85DMZ85(M) ロッド先端おねじ
23,380
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする