SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WA100TN
チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動両ロッド
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21024457
CDQ2WA100TN-30DMZ-M9N
CADデータダウンロード
30
(M) ロッド先端おねじ
¥
53,020
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21024466
CDQ2WA100TN-35DZ
CADデータダウンロード
35
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥
44,940
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21024475
CDQ2WA100TN-50DMZ-M9N
CADデータダウンロード
50
(M) ロッド先端おねじ
¥
55,990
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください