SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WA32TN
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動両ロッド
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21026706
CDQ2WA32TN-15DMZ
CADデータダウンロード
15
(M) ロッド先端おねじ
¥
13,260
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21026715
CDQ2WA32TN-50DCZ
CADデータダウンロード
50
(C) ラバークッション付
¥
16,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください