SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WA40TN
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動両ロッド
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21027853
CDQ2WA40TN-35DZ
CADデータダウンロード
35
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥
15,180
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21027869
CDQ2WA40TN-5DMZ
CADデータダウンロード
5
(M) ロッド先端おねじ
¥
14,360
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください