SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WA50TF
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動両ロッド
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21028639
CDQ2WA50TF-60DMZ
CADデータダウンロード
60
¥
22,990
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21028648
CDQ2WA50TF-80DMZ-XB10
CADデータダウンロード
80
¥
24,310
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください