SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WA63F
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動両ロッド
タイプ
(-) 空気圧タイプ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(F) ワンタッチ管継手内蔵形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21029366
CDQ2WA63F-15DZ
CADデータダウンロード
15
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥
24,750
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21029375
CDQ2WA63F-25DMZ
CADデータダウンロード
25
(M) ロッド先端おねじ
¥
26,510
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください