SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WBH32
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動両ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21030093
CDQ2WBH32-30DMZ
-
30
¥
13,750
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21030109
CDQ2WBH32-35DMZ
CADデータダウンロード
標準ストローク
35
¥
13,970
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21030118
CDQ2WBH32-50DZ
CADデータダウンロード
標準ストローク
50
¥
14,410
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21030127
CDQ2WBH32-75DZ
CADデータダウンロード
標準ストローク
75
¥
15,350
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください