曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WBH80

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WBH80 - SMC
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21030346CDQ2WBH80-10DMZ-10
35,370
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
21030355CDQ2WBH80-10DZ-10
33,280
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
21030364CDQ2WBH80-100DMZ標準ストローク100
41,800
38,980
42,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
21030373CDQ2WBH80-100DMZ-M9BW標準ストローク100
47,960
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
21030389CDQ2WBH80-15DMZ-15
35,860
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
21030398CDQ2WBH80-15DZ-15
33,770
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
21030407CDQ2WBH80-20DMZ-20
36,360
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
21030416CDQ2WBH80-20DZ-20
34,270
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
21030425CDQ2WBH80-25DMZ-25
36,800
32,980
36,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
21030434CDQ2WBH80-30DZ-30
35,150
31,980
35,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
21030443CDQ2WBH80-40DZ-M9BWL標準ストローク40
42,960
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
21030459CDQ2WBH80-50DZ標準ストローク50
36,850
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
21030468CDQ2WBH80-50DZ-M9BL標準ストローク50
43,120
39,980
43,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
21030477CDQ2WBH80-75DMZ標準ストローク75
39,930
36,980
40,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
21030486CDQ2WBH80-75DMZ-M9BWL標準ストローク75
46,750
42,980
47,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする