曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB12

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WB12 - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動両ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
全22種類を絞り込む
ストローク(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21031299CDQ2WB12-10DZ-BQ10
5,340
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
21031308CDQ2WB12-10DZ-M9PWVLS10
8,860
7,998
8,798(税込)
3日以内出荷
返品不可
21031317CDQ2WB12-15DCMZ-A72H15
12,430
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21031326CDQ2WB12-15DCZ-A73HL15
12,540
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
21031335CDQ2WB12-15DMZ-J79LS15
9,960
8,998
9,898(税込)
13日以内出荷
返品不可
21031344CDQ2WB12-15DMZ-M9BLS15
9,520
8,598
9,458(税込)
13日以内出荷
返品不可
21031353CDQ2WB12-15DMZ-M9BM15
12,320
10,980
12,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
21031369CDQ2WB12-15DZ-J7915
12,320
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
21031378CDQ2WB12-17DZ-M9BW-XB1017
12,760
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
21031387CDQ2WB12-17DZ-XB1017
6,600
5,998
6,598(税込)
13日以内出荷
返品不可
21031396CDQ2WB12-20DCMZ-BQ20
9,130
7,898
8,688(税込)
13日以内出荷
返品不可
21031405CDQ2WB12-20DCMZ-M9BWL20
15,730
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
21031414CDQ2WB12-20DMZ-M9B20
12,760
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
21031423CDQ2WB12-20DZ-M9BV20
13,090
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
21031439CDQ2WB12-20DZ-M9BWL-XC8520
13,700
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
21031457CDQ2WB12-25DZ-A7325
11,060
9,898
10,888(税込)
13日以内出荷
返品不可
21031484CDQ2WB12-5DMZ-M9BVLS5
8,690
7,898
8,688(税込)
13日以内出荷
返品不可
21031493CDQ2WB12-5DZ-X2355
4,730
4,398
4,838(税込)
13日以内出荷
返品不可
21031475CDQ2WB12-5DC-X2935
8,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
21031283CDQ2WB12-10D-X23510
4,800
取扱い終了
返品不可
21031448CDQ2WB12-25D-M9BWVL-X23525
13,100
取扱い終了
返品不可
21031466CDQ2WB12-5D-X2355
4,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
21031475CDQ2WB12-5DC-X29336390585CDQ2WB12-5DCZ-X293CDQ2WB12-5DC-X293 CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB12) SMC 36390585CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WB12)SMC1個
7,998
税込8,798
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする