SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WF32TN
チューブ内径(Φmm)
32
作動方式
複動両ロッド
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TN) NPT
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21040487
CDQ2WF32TN-50DMZ
CADデータダウンロード
50
¥
16,280
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21040496
CDQ2WF32TN-75DMZ
CADデータダウンロード
75
¥
17,220
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください