SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WA20
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動両ロッド
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21042499
CQ2WA20-10DM-XC6
CADデータダウンロード
10
(M) ロッド先端おねじ
¥
7,320
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21042508
CQ2WA20-12D-X633
CADデータダウンロード
12
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥
9,240
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください