曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WA32F

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WA32F - SMC
チューブ内径(Φmm)32作動方式複動両ロッドタイプ(-) 空気圧タイプポートねじの種類(F) ワンタッチ管継手内蔵形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21042788CQ2WA32F-30DMZ30(M) ロッド先端おねじ
12,160
11,980
13,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
21042797CQ2WA32F-95DZ95(-) 標準(ロッド先端めねじ)
15,350
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする