曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WA50TN

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WA50TN - SMC
作動方式複動両ロッドポートねじの種類(TN) NPTタイプ(-) 空気圧タイプチューブ内径(Φmm)50内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21043183CQ2WA50TN-25DZ5025(-) 標準(ロッド先端めねじ)
16,450
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
21043199CQ2WA50TN-50DMZ5050(M) ロッド先端おねじ
19,860
18,980
20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする