薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WB12

薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WB12 - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動両ロッドタイプ(-) 空気圧タイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)ポートねじの種類(-) Mねじ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21043619CQ2WB12-10D-XB610
5,780
5,398
5,938(税込)
13日以内出荷
返品不可
21043628CQ2WB12-20D-XB620
7,320
6,698
7,368(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする