SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WB20
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動両ロッド
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21043716
CQ2WB20-40DM-XB6
CADデータダウンロード
40
(M) ロッド先端おねじ
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21043725
CQ2WB20-6D-X633
CADデータダウンロード
6
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥
8,800
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください