SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CQ2WB25
チューブ内径(Φmm)
25
作動方式
複動両ロッド
タイプ
(-) 空気圧タイプ
ポートねじの種類
(-) Mねじ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21043734
CQ2WB25-30DM-XB6
CADデータダウンロード
30
(M) ロッド先端おねじ
¥
11,330
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21043743
CQ2WB25-40DM-XB6
CADデータダウンロード
40
(M) ロッド先端おねじ
¥
11,990
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21043759
CQ2WB25-6D-XB10
CADデータダウンロード
6
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥
7,700
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください