薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KA40TN

薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KA40TN - SMC
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)40内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21046148CDQ2KA40TN-15DZ-M9PWSDPC4015
22,990
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
21046157CDQ2KA40TN-40DZ-M9PWVMDPC4040
24,920
22,980
25,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
21046166CDQ2KA40TN-50DMZ4050
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする