薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KA50

薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KA50 - SMC
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)50内容量1個
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21046175CDQ2KA50-1DMZ501
13,750
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
21046184CDQ2KA50-10DZ-A93L5010
17,380
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
21046193CDQ2KA50-100DMZ-A93S50100
20,350
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21046209CDQ2KA50-100DMZ-M9BWV50100
25,470
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21046218CDQ2KA50-100DMZ-M9BWZ50100
26,130
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21046227CDQ2KA50-100DMZ-M9NV50100
25,140
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21046236CDQ2KA50-100DZ-M9BWL550100
35,260
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21046245CDQ2KA50-100DZ-M9BWZ50100
25,690
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21046254CDQ2KA50-15DFZ5015
13,860
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
21046263CDQ2KA50-15DFZ-M9N5015
19,690
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
21046279CDQ2KA50-20DFMZ5020
14,800
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
21046288CDQ2KA50-30DFMZ5030
15,240
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
21046297CDQ2KA50-30DMZ-M9BV5030
21,730
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
21046306CDQ2KA50-35DMZ-A93-XC25035
19,200
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
21046315CDQ2KA50-35DZ-M9BZS5035
18,700
16,980
18,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
21046324CDQ2KA50-40DFMZ5040
15,900
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
21046333CDQ2KA50-40DZ-XC85040
25,910
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
21046349CDQ2KA50-45DFMZ5045
16,450
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
21046358CDQ2KA50-45DMZ-A73L5045
21,400
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21046367CDQ2KA50-45DMZ-A73LS5045
18,920
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21046376CDQ2KA50-45DZ-M9PVL5045
23,160
20,980
23,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
21046385CDQ2KA50-49DMZ5049
16,940
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
21046403CDQ2KA50-50DFZ-M9B5050
22,110
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
21046419CDQ2KA50-50DZ-A93LS5050
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21046428CDQ2KA50-50DZ-M9BLS5050
19,640
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
21046437CDQ2KA50-50DZ-M9BVL5050
23,650
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21046446CDQ2KA50-6DMZ506
13,750
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
21046455CDQ2KA50-65DZ-M9BAVL-XB105065
25,960
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
21046464CDQ2KA50-68DZ5068
16,830
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
21046473CDQ2KA50-75DFMZ-A90V5075
20,020
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
21046489CDQ2KA50-75DFMZ-M9BWL5075
24,090
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
21046498CDQ2KA50-75DFZ5075
16,830
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
21046507CDQ2KA50-75DMZ-A90L-X18765075
20,020
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
21046516CDQ2KA50-75DZ-M9B5075
22,440
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21046525CDQ2KA50-75DZ-M9NWVL5075
24,310
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21046394CDQ2KA50-50D-P5DWZ-XC185050
30,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする