曜日別特売

薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KB20

薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KB20 - SMC
作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵チューブ内径(Φmm)20内容量1個
58件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21047426CDQ2KB20-10DMZ-M9NVL2010
14,030
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21047435CDQ2KB20-10DMZ-XC92010
10,340
9,398
10,338(税込)
13日以内出荷
返品不可
21047444CDQ2KB20-10DZ-M9NVM2010
13,420
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21047453CDQ2KB20-10DZ-M9NVMS2010
10,010
8,998
9,898(税込)
3日以内出荷
返品不可
21047469CDQ2KB20-13DMZ2013
7,320
6,598
7,258(税込)
13日以内出荷
返品不可
21047478CDQ2KB20-15DMZ-M9NWV2015
14,140
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21047487CDQ2KB20-15DMZ-XC82015
13,530
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
21047496CDQ2KB20-17DMZ2017
7,760
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
21047505CDQ2KB20-20DFZ-BQ2020
7,700
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
21047514CDQ2KB20-20DMZ-M9NL62020
27,230
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21047523CDQ2KB20-20DZ-J79C2020
15,290
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21047539CDQ2KB20-20DZ-XC82020
13,260
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
21047548CDQ2KB20-22DZ2022
7,650
6,898
7,588(税込)
13日以内出荷
返品不可
21047557CDQ2KB20-25DFMZ-A73Z2025
13,530
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
21047566CDQ2KB20-25DMZ-J79S2025
11,170
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21047575CDQ2KB20-25DMZ-M9BWZS2025
11,660
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21047584CDQ2KB20-25DMZ-M9NM2025
14,080
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21047593CDQ2KB20-25DZ-F7BWVL2025
16,670
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21047609CDQ2KB20-25DZ-F79W2025
16,010
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21047618CDQ2KB20-26DZ2026
7,700
6,998
7,698(税込)
13日以内出荷
返品不可
21047627CDQ2KB20-30DFZ-F7BVL2030
14,850
13,980
15,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
21047636CDQ2KB20-30DMZ-M9BVL32030
18,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21047645CDQ2KB20-30DMZ-M9BWLS2030
11,390
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21047654CDQ2KB20-30DMZ-M9BWSBPC2030
18,540
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21047663CDQ2KB20-30DMZ-M9BZS2030
11,500
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21047679CDQ2KB20-30DMZ-XC82030
14,190
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
21047688CDQ2KB20-30DZ-M9BWSDPC2030
18,260
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21047697CDQ2KB20-33DZ2033
8,200
7,498
8,248(税込)
13日以内出荷
返品不可
21047706CDQ2KB20-35DMZ-A93LS2035
10,510
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
21047715CDQ2KB20-35DMZ-F7BWVL2035
17,490
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21047724CDQ2KB20-35DMZ-M9BS2035
11,280
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21047733CDQ2KB20-35DMZ-M9BWM2035
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21047749CDQ2KB20-35DZ-M9BWL2035
15,020
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21047758CDQ2KB20-36DMZ2036
9,020
8,198
9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
21047767CDQ2KB20-37DMZ2037
9,020
8,198
9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
21047776CDQ2KB20-40DFMZ2040
9,020
8,198
9,018(税込)
13日以内出荷
返品不可
21047785CDQ2KB20-40DMZ-M9BA2040
16,830
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
21047794CDQ2KB20-40DMZ-M9BAS2040
12,930
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21047803CDQ2KB20-40DMZ-M9BWM2040
15,510
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21047819CDQ2KB20-40DZ-F7BAZ2040
20,080
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21047828CDQ2KB20-40DZ-M9BL32040
18,150
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21047837CDQ2KB20-40DZ-M9BWLS2040
12,160
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
21047846CDQ2KB20-45DZ-M9BWV2045
15,730
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21047855CDQ2KB20-45DZ-M9PSAPCS2045
14,030
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21047864CDQ2KB20-5DMZ-F7BVL205
13,810
12,980
14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
21047873CDQ2KB20-50DFMZ-M9BL2050
15,730
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
21047889CDQ2KB20-50DFZ-F7BVL2050
16,340
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
21047898CDQ2KB20-50DFZ-M9BWL2050
16,010
14,980
16,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
21047907CDQ2KB20-50DFZ-M9BWVL2050
16,670
15,980
17,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
21047916CDQ2KB20-50DMZ-F7PL2050
16,720
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする