SMC
薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KD63
チューブ内径(Φmm)
63
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
35
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21052737
CDQ2KD63-35DMZ-A93
CADデータダウンロード
(-) 0.5
¥
24,260
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21052746
CDQ2KD63-35DMZ-A93L
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
24,920
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21052755
CDQ2KD63-35DMZ-A93L-XC26
CADデータダウンロード
(L) 3
¥
25,360
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください