曜日別特売

薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KG40

薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CDQ2KG40 - SMC
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
全13種類を絞り込む
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
13種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
ボディオプション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21052886CDQ2KG40-100DMZ-M9BW100(M) ロッド先端おねじ
¥23,540
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21052895CDQ2KG40-100DMZ-M9BWL100(M) ロッド先端おねじ
¥24,200
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21052904CDQ2KG40-100DZ-M9BWV100(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥23,820
¥21,980
¥24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21052913CDQ2KG40-100DZ-M9NAL100(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥25,470
¥23,980
¥26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21052929CDQ2KG40-15DZ-M9BAL15(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥22,000
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21052938CDQ2KG40-25DMZ-M9N25(M) ロッド先端おねじ
¥20,190
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
21052947CDQ2KG40-30DZ-M9BWL30(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥20,960
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21052956CDQ2KG40-35DMZ-M9BL35(M) ロッド先端おねじ
¥20,960
¥19,980
¥21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21052965CDQ2KG40-35DZ-M9BAVL35(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥23,430
¥21,980
¥24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
21052974CDQ2KG40-40DMZ-A9340(M) ロッド先端おねじ
¥18,260
¥16,980
¥18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21052983CDQ2KG40-75DZ-M9B75(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥21,450
¥19,980
¥21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
21052999CDQ2KG40-8DMZ-M9BV8(M) ロッド先端おねじ
¥20,240
¥18,980
¥20,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
21053008CDQ2KG40-8DZ8(-) 標準(ロッド先端めねじ)
¥13,370
¥12,980
¥14,278(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする