SMC
薄形シリンダ/ロッド回り止め形・複動・片ロッド CQ2Kシリーズ CQ2KLC50
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21054155
CQ2KLC50-20DMZ
CADデータダウンロード
20
¥
13,420
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21054164
CQ2KLC50-30DMZ
CADデータダウンロード
30
¥
14,410
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
13日以内出荷
返品不可
21054173
CQ2KLC50-50DMZ
CADデータダウンロード
50
¥
15,510
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください