SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/単動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB25
チューブ内径(Φmm)
25
ストローク(mm)
5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
作動方式
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21056185
CDQSB25-5S-M9BVS
CADデータダウンロード
標準ストローク
(S) 単動押出し形
¥
9,020
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21056194
CDQSB25-5TF
CADデータダウンロード
-
(T) 単動引込み形
¥
5,780
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください