曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-15D

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-15D - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)15磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
35件中 135各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21058303CDQSB12-15D-A93-XB9
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
21058319CDQSB12-15D-A93-XC8
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21058328CDQSB12-15D-A93L-XC8
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21058337CDQSB12-15D-A93L-XC9
11,940
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21058346CDQSB12-15D-A93L-X271
9,850
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
21058355CDQSB12-15D-A93V-XC8
13,480
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21058364CDQSB12-15D-M9B-XC8
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21058373CDQSB12-15D-M9BAL-X271
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21058389CDQSB12-15D-M9BAVL-XC6X271
15,020
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21058398CDQSB12-15D-M9BAVL-X271
14,910
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21058407CDQSB12-15D-M9BL-XC8
15,680
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21058416CDQSB12-15D-M9BLS-XB13
7,870
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
21058425CDQSB12-15D-M9BLS-XC85
7,980
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
21058434CDQSB12-15D-M9BLS-X271
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
21058443CDQSB12-15D-M9BS-XC8
12,210
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21058459CDQSB12-15D-M9BV-XC8
15,900
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21058468CDQSB12-15D-M9BV-X271
12,270
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21058477CDQSB12-15D-M9BVL-XC8
16,560
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21058486CDQSB12-15D-M9BWL-XC92
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21058495CDQSB12-15D-M9BWL-X271
12,600
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21058504CDQSB12-15D-M9BWVSDPC
15,790
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21058513CDQSB12-15D-M9BZ-X271
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21058529CDQSB12-15D-M9B3
12,980
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
21058538CDQSB12-15D-M9N-XC8
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21058547CDQSB12-15D-M9NLS-XC9
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
21058556CDQSB12-15D-M9NVL-XC85
11,990
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21058565CDQSB12-15D-M9NVL-X271
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21058574CDQSB12-15D-M9NWVLS
8,310
7,498
8,248(税込)
3日以内出荷
返品不可
21058583CDQSB12-15D-M9PWM
11,060
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
21058599CDQSB12-15D-XB13
4,730
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
21058608CDQSB12-15D-XB9
4,730
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
21058617CDQSB12-15D-XC8
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
21058626CDQSB12-15D-XC85
4,840
4,398
4,838(税込)
9日以内出荷
返品不可
21058635CDQSB12-15D-XC9
7,870
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
21058644CDQSB12-15D-X271
5,780
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする