SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-170DCM
ストローク(mm)
170
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)
12
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21059703
CDQSB12-170DCM
CADデータダウンロード
12
170
¥
8,090
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21059719
CDQSB12-170DCM-M9BWL-XB10
CADデータダウンロード
12
170
¥
14,910
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21059728
CDQSB12-170DCM-XB10
CADデータダウンロード
12
170
¥
8,090
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください