曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-200DCM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-200DCM - SMC
ストローク(mm)200作動方式複動片ロッド磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじチューブ内径(Φmm)12内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21061128CDQSB12-200DCM-M9BAL-X27112200
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21061137CDQSB12-200DCM-M9BAVL-X27112200
18,650
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21061146CDQSB12-200DCM-M9NWL12200
15,070
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21061155CDQSB12-200DCM-X27112200
9,520
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする