曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-25DC

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-25DC - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)25ボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21061408CDQSB12-25DC-A93-XB9
9,960
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21061417CDQSB12-25DC-M9B-XB9
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21061426CDQSB12-25DC-M9BW-XC92
14,690
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21061435CDQSB12-25DC-M9BWVL-X271
15,070
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21061444CDQSB12-25DC-XC36
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
21061453CDQSB12-25DC-X271
7,590
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする