薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-28DC

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-28DC - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)28ボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21061803CDQSB12-28DC-A93L-XB10
10,620
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
21061819CDQSB12-28DC-M9B-XB10
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21061828CDQSB12-28DC-M9BVL-XB10
13,700
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21061837CDQSB12-28DC-XB10
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする