薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-5DC

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-5DC - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)5磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21063623CDQSB12-5DC-A93VLS-X271
7,700
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
21063639CDQSB12-5DC-F8BL
9,740
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
返品不可
21063648CDQSB12-5DC-M9BV-XB13
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21063657CDQSB12-5DC-M9BVL-XB13
11,440
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
21063666CDQSB12-5DC-M9BVL-XC92
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21063675CDQSB12-5DC-M9NV-XB9
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
21063684CDQSB12-5DC-M9NVS-XB13
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
21063693CDQSB12-5DC-X271
5,340
4,898
5,388(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする