薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-50DC

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-50DC - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)50磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21064034CDQSB12-50DC-A93M
10,730
9,698
10,668(税込)
3日以内出荷
返品不可
21064043CDQSB12-50DC-M9BAL-XC6
15,570
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21064059CDQSB12-50DC-M9BAVL-X271
17,380
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21064068CDQSB12-50DC-M9BL-X271
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21064077CDQSB12-50DC-M9BLS-X271
11,390
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
21064086CDQSB12-50DC-M9BWLS
10,400
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
21064095CDQSB12-50DC-M9BWL3
17,220
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21064104CDQSB12-50DC-M9BWL4
20,630
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
21064113CDQSB12-50DC-M9BWV
13,810
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21064129CDQSB12-50DC-M9BWVL-X271
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21064138CDQSB12-50DC-M9BWVS
10,400
9,598
10,558(税込)
3日以内出荷
返品不可
21064147CDQSB12-50DC-M9BWZ
14,470
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21064156CDQSB12-50DC-XC6
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
21064165CDQSB12-50DC-X271
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする