薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-55DC

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-55DC - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)55ボディオプション(C) ラバークッション付&ロッド先端めねじ(標準)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21064393CDQSB12-55DC-M9BL-XB10
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21064409CDQSB12-55DC-M9BLS-XB10
10,290
9,398
10,338(税込)
9日以内出荷
返品不可
21064418CDQSB12-55DC-M9BVL-XB10
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21064427CDQSB12-55DC-M9BW
13,310
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
21064436CDQSB12-55DC-M9BW-XB10
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21064445CDQSB12-55DC-M9BWVL-XB10
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21064454CDQSB12-55DC-M9N-XB10
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21064463CDQSB12-55DC-M9NL-XB10
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21064479CDQSB12-55DC-M9NVL-XB10
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21064488CDQSB12-55DC-M9PAL
15,620
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
21064497CDQSB12-55DC-M9PAL-XB10
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21064506CDQSB12-55DC-M9PAL-XC6
15,730
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21064515CDQSB12-55DC-M9PL-XB10
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21064524CDQSB12-55DC-XB10
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする