曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-65DC

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-65DC - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)65磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
17件中 117各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21065224CDQSB12-65DC-A90-XB10
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
21065233CDQSB12-65DC-A90VL-XB10
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
21065249CDQSB12-65DC-A93LS-XB10
9,190
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
21065276CDQSB12-65DC-M9B-XB10
12,760
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21065285CDQSB12-65DC-M9BAL-XB10
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
21065294CDQSB12-65DC-M9BAVL-X271
17,550
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
21065303CDQSB12-65DC-M9BAVL3-XB10
20,850
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
21065319CDQSB12-65DC-M9BL-XB10
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21065328CDQSB12-65DC-M9BVL-XB10
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21065337CDQSB12-65DC-M9BWL-XB10
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
21065346CDQSB12-65DC-M9N-XB10
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
21065355CDQSB12-65DC-M9NVL-XB10
14,300
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21065364CDQSB12-65DC-M9NWVL-XB10
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
21065373CDQSB12-65DC-XB10
7,150
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
21065389CDQSB12-65DC-XC6
7,260
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
21065258CDQSB12-65DC-F9BL-XB10
12,200
取扱い終了
返品不可
21065267CDQSB12-65DC-F9NWVL-XB10
14,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする