薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-8DC

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB12-8DC - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動片ロッドストローク(mm)8ボディオプション(C) ラバークッション付磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21066107CDQSB12-8DC-M9BVL
11,770
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
21066116CDQSB12-8DC-XB10
4,620
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする