SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-13DC
ストローク(mm)
13
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ボディオプション
(C) ラバークッション付
チューブ内径(Φmm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21068828
CDQSB16-13DC-M9BV
CADデータダウンロード
16
13
¥
11,940
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
21068837
CDQSB16-13DC-M9BWVL-XB10
CADデータダウンロード
16
13
¥
12,930
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21068846
CDQSB16-13DC-XB10
CADデータダウンロード
16
13
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください