SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-160DCM
ストローク(mm)
160
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ボディオプション
(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ
チューブ内径(Φmm)
16
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21070824
CDQSB16-160DCM-M9B-XB10
CADデータダウンロード
16
160
M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
13,750
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21070833
CDQSB16-160DCM-M9N-XB10
CADデータダウンロード
16
160
M9N 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し
¥
13,970
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください