SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-17D
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
17
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21070885
CDQSB16-17D-M9BVS-XB10
CADデータダウンロード
¥
8,690
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21070894
CDQSB16-17D-M9BWL-XB10
CADデータダウンロード
¥
12,270
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21070903
CDQSB16-17D-XB10
CADデータダウンロード
¥
5,450
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください