薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-175DCM

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-175DCM - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)175ボディオプション(CM) ラバークッション付&ロッド先端おねじ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21070973CDQSB16-175DCM-M9BAZ
17,270
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
21070989CDQSB16-175DCM-M9BLS
11,280
9,898
10,888(税込)
3日以内出荷
返品不可
21070998CDQSB16-175DCM-M9NVM
14,960
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
21071007CDQSB16-175DCM-X271
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする