曜日別特売

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-18D

薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-18D - SMC
チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッドストローク(mm)18ボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
21071016CDQSB16-18D-A93-XB10(-) 0.5A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
21071025CDQSB16-18D-A93VL-XB10(L) 3A93V 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-縦取出し
10,180
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする