SMC
薄形シリンダ・コンパクトタイプ/複動・片ロッド CQSシリーズ CDQSB16-18DC
チューブ内径(Φmm)
16
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
18
ボディオプション
(C) ラバークッション付
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
21071034
CDQSB16-18DC-A93-XB10
CADデータダウンロード
¥
9,740
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21071043
CDQSB16-18DC-A93-XB13
CADデータダウンロード
¥
9,900
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21071059
CDQSB16-18DC-M9BAL-XB10
CADデータダウンロード
¥
14,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21071068
CDQSB16-18DC-M9BWVL-XB10
CADデータダウンロード
¥
13,810
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21071077
CDQSB16-18DC-XB10
CADデータダウンロード
¥
6,330
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
21071086
CDQSB16-18DC-XC92
CADデータダウンロード
¥
8,530
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください